text.skipToContent text.skipToNavigation

Lime-râpe DIN 7261 L. 200 mm coupe transv. 20 x 5 mm coupe croisée Ergonomique PFERD


Plate tronquée. Avec manche de lime ergonomique. Forme A. Lime rectangulaire avec différentes coupes sur les deux côtés plats. Taille croisée en avant pour le dégrossissage. Face arrière coupe râpeuse pour râper. Un bord taillé. Pour l’ébavurage et la réalisation de percées, pour l’usinage des surfaces et des bords, pour l’acier, les métaux non ferreux (tendres), le bois et le plastique. Grand confort de prise en main. La lime ne peut pas se mettre à rouler

Numéro d'article 5W655877
Forme Lime plate
Longueur totale (mm) 200
Largeur de lame (mm) 20
Hauteur de lame (mm) 5
Forme de coupe Râpe
Emballé par 1

Spécifications

Forme Lime plate
Longueur totale (mm) 200
Largeur de lame (mm) 20
Hauteur de lame (mm) 5
Forme de coupe Râpe
Coupe 1
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W655877
EAN 4007220542149
UBB 500582609318
UNSPSC 27111904
N° Article du fabricant 11232206
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.