text.skipToContent text.skipToNavigation

Lime d'atelier diamant L. 200 mm coupe transv. 22,5 x 5,5 mm coupe D151 PFERD


Plate tronquée. Avec manche de lime ergonomique. Forme A. Pour l’égalisation, l’ébavurage, l’usinage plane, l’usinage des bords (chanfreinage et arrondissement), l’enlèvement de couches d’oxyde, le nettoyage, le lissage d’un grand nombre de types de matériaux tels que, par exemple : superalliages à base de nickel ou de titane, métaux non ferreux, verre, carbure, acier, acier coulé, matériaux à base d’acier d’une dureté supérieure à 54 HRC, aciers à outils, matériaux abrasifs, céramique technique

Numéro d'article 7D219473
Forme Lime plate
Longueur totale (mm) 200
Largeur de lame (mm) 22.5
Hauteur de lame (mm) 5.5
Forme de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme Lime plate
Longueur totale (mm) 200
Largeur de lame (mm) 22.5
Hauteur de lame (mm) 5.5
Forme de coupe Autre
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D219473
EAN 4007220017203
UBB 500583063200
UNSPSC 27111923
N° Article du fabricant 15401204
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.