text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de bureau LED Zircon aluminium, ABS, fer, PC noire hauteur 820 mm avec STYRO


Aluminium/ABS ∙ Avec pince de table ∙ Tête de lampe 420 x 70 mm - à réglages multiples ∙ Peut fonctionner sur variateur en continu ou réglable sur 3 niveaux ∙ Portée maxi. 800 mm - hauteur maxi. 820 mm ∙ Tension de service de 100à 240 V ∙ Couleur de la lumière 5 000 kelvins - blanc neutre ∙ Flux lumineux 650 lumens ∙ Durée de vie 50 000 heures ∙ Consommation énergétique pondérée 12 kWh/1 000 h ∙ Classe d’efficacité D (spectre A à G) ∙ Cette lampe contient des ampoules LED intégrées ∙ Les ampoules ne peuvent pas être remplacées

Numéro d'article 3W334354
Type de montage Serrer
Couleur du boîtier Noir
Type de tension CA
Avec variateur Oui
Ajustable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Serrer
Couleur du boîtier Noir
Type de tension CA
Avec variateur Oui
Ajustable Oui
Ployable Oui
Hauteur/profondeur (mm) 820
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Type de luminaire Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise Oui
Matériau du couvercle Sans couvercle
Tension nominale (V) 100 - 240
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 5000 - 5000
Puissance du système (W) 12000
Flux lumineux efficace (lm) 650
Couleur de la lumière Blanc
Compatible IFTTT Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h) 50000
Sans fonction de réglage Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Température de couleur réglable No
Réglage des lumens No
Angle de rayonnement ajustable No
Appareil de commande échangeable Non
Réglable en hauteur Oui
Marque Styro

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W334354
EAN 7612176084871
UBB 500581934964
UNSPSC 39111510
N° Article du fabricant 9000483602
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.