text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame pour scie circulaire Expert pour le bois D. ext. 250 mm nombre de dents 40


Expert for Wood. Revêtement en carbure. Dents de Microtech pour une longue durée de vie. Un trait de scie très fin pour réduire le frottement et prolonger l’autonomie de la batterie. Pour tous les types de bois et de bois reconstitués

Numéro d'article 1C423310
Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 7600
Diamètre de la lame de scie (mm) 250
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 24
Nombre de dents 40
Épaisseur de la lame de scie (mm) 316
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C423310
EAN 3165140796460
UBB 500648479292
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.