text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame pour scie circulaire D. ext. 400 mm nombre de dents 36 WZ perçage 30 mm l.


Numéro d'article B4960.640.684
Vitesse de rotation max. (1/min) 4000
Diamètre de la lame de scie (mm) 400
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.5
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 4000
Diamètre de la lame de scie (mm) 400
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.5
Nombre de dents 36
Épaisseur de la lame de scie (mm) 490
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 2540
Code Douanier 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.684
EAN 3165140194693
UBB 500505012335
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640684
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.