Lame pour scie circulaire Expert for Aluminium pour. Scies à onglets Diamètre extérieur : 315 mm. Perçage : 30 mm. Largeur de coupe : 2,8 mm. Épaisseur du corps de lame : 2,2 mm. Nombre de dents : 96. Pour des coupes nettes dans les métaux non ferreux comme l’aluminium. Convient également pour la découpe des plastiques et de l’époxy. Panneaux agglomérés bruts. Panneaux acoustiques. Panneaux de construction légers. Les matériaux abrasifs en panneaux revêtus sur une ou deux faces ainsi que les matériaux fibreux tels que les panneaux MDF et OSB. Dents de Microtech pour une longue durée de vie. L’utilisation de l’huile de coupe universelle 2 607 001 409 augmente la durée de vie pour les coupes dans le métal. Comme l’aluminium. De manière considérable