text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame interchangeable SlimBit electric fente 5,5 x 75 mm isolé VDE WIHA


Lames interchangeables isolées. Contrôle unitaire selon CEI 60900 Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être atteintes aisément (pas pour les fentes de 2,5 et 3,0 mm ni TORX® T8x75 et T10x75) Pour une utilisation avec des poignées dynamométriques isolées VDE et des porte-embouts VDE (non inclus dans le contenu de la livraison - à commander séparément)

Numéro d'article 4A402021
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 75
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 75
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A402021
EAN 4010995345815
UBB 500581991212
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 34581
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.