text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame de scie plongeante PAII 65 APB largeur 65 mm prof. d'immersion 50 mm Starlo


Permet des coupes larges et profondes dans le bois et dans le métal non trempé. Longue durée de vie. Convient pour le découpage à longueur des cadres de porte au niveau du sol et pour les découpes en plongée dans les panneaux stratifiés. Scie le bois, le métal non trempé, le plastique souple, les panneaux stratifiés en plastique et les panneaux de plâtre. Pointe de lame arrondie pour des coupes en plongée précises et lisses. Liaison bimétallique en acier HCS

Numéro d'article 0U646881
Application Scier
Forme Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Scier
Forme Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Longueur de la lame de scie (mm) 65
Profondeur de scie (mm) 50
Type de lame de scie Lame de scie plongeante
Marque Bosch
Type Plunge Blade

La description

The Starlock PAII 65 APB blade delivers wide, deep cuts in wood and non-hardened metal. Its 65 mm width and 50 mm length increases the blade's reach for larger cuts. The blade's flat design reduces wobbling to enable a controlled deep cut thanks to direct power transfer. These special features make this product ideal for plunge cutting in wood with nails, for cutting door frames to length on the floor and for plunge cuts in laminated panels. It cuts wood and non-hardened metal, soft plastic, plastic laminated panels and plasterboard. A rounded cutting edge (Curved-Tec) makes precise and smooth plunge cutting easy. The BIM (bi-metal) combination of an HCS (high carbon steel) blade and HSS (high-speed steel) teeth resists wear and heat and guarantees long life when cutting non-hardened metals and abrasive materials. The Starlock Plus system offers very fast, deep and versatile plunge cuts. Additionally, the Starlock Snap-In feature allows fast blade removal and exchange within 3 seconds without having to touch the blade. The special mounting system produces the highest power transfer thanks to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U646881
EAN 3165140833370
UBB 500648464344
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608662564
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.