text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3O791227
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure P803 Carbure de tungstène Vierge P8038.0X6.0
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3O791227
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Dormer
Model
P803
Type
6814101; 86024621
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O791227
EAN
7320760687420
UBB
500632427422
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8038.0X6.0