text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure  P803 Carbure de tungstène Vierge P8036.0X6.0


Numéro d'article 3X592718
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Dormer
Model P803
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X592718
EAN 7320760687413
UBB 500632427000
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P8036.0X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.