text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-clé longueur 300 mm noir atramenté envergure 68 mm avec revêt. en plastiqu


La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Réglage rapide par bouton-poussoir directement sur la pièce. Idéal pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. Transmission à levier élevé pour une forte puissance de p

Numéro d'article 4E994930
Longueur (mm) 300
Largeur de mâchoire (mm) 68
Marque Knipex
Type Pliers Wrench
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 300
Largeur de mâchoire (mm) 68
Marque Knipex
Type Pliers Wrench

La description

La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Réglage rapide par bouton-poussoir directement sur la pièce. Idéal pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. Transmission à levier élevé pour une forte puissance de préhension. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des pièces sensibles. Les mâchoires parallèles assurent une prise plus solide , leur conception permet un réglage souple de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le boulon de charnière est bloqué de manière fiable : pas de décalage involontaire. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E994930
EAN 4003773084662
UBB 500711487909
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 86 01 300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.