text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 180 mm envergure 36 mm poli gaines multicompos


KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté d

Numéro d'article K1087.200.180
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 36
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 185
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche le pincement des doigts de lopérateur. - Positions de réglage : 18- Kapazität für Rohre (Zoll) : Ø 1 1/2in- Capacités pour écrous : 36mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 42mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.200.180
EAN 4003773042396
UBB 419102160217
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 02 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.