text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'outils Vision 27 sanitaire 52 pièces fourni avec coffret de transp


Mallette à outils Vision27 Plomberie Equipée de 52 outils de marque, certains testés VDE selon DIN EN 60900. Avec un total de 21 options dinsertion. Charge utile max : 20 kg. Volume : 27 litres. Pour les travaux de plomberie et dinstallation de grande envergure. Possibilités flexibles grâce à la répartition individuelle des inserts dans le plateau de ba

Article number 6U219706
Emballage Boîte en plastique
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis plats 1
Nombre d'inserts enfichables 28
Packed per 1

Specifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis plats 1
Nombre d'inserts enfichables 28
Nombre de clés à douille 1
Nombre de tournevis Torx 3
Nombre total d'outils 52
Nombre d'appareils de mesure 1
Nombre de pinces 4
Nombre d'outils de test 1
Nombre de cliquets 1
Nombre de burins et de poinçons 3
Nombre de marteaux 1
Marque Knipex
Type Tool Set

Description

Mallette à outils Vision27 Plomberie Equipée de 52 outils de marque, certains testés VDE selon DIN EN 60900. Avec un total de 21 options dinsertion. Charge utile max : 20 kg. Volume : 27 litres. Pour les travaux de plomberie et dinstallation de grande envergure. Possibilités flexibles grâce à la répartition individuelle des inserts dans le plateau de base de 60 mm de profondeur et sa plaque de couverture avec six grands compartiments à outils. Des charnières à cliquet robustes maintiennent le couvercle ouvert en cas de besoin, malgré le poids mort des outils. Poignée de transport robuste et ergonomique, senclenchant à un angle de 90°. Planche à outils amovible avec 15 poches à outils sur la face inférieure et six poches à outils ainsi quun compartiment à pinces (400 mm de large) sur la face supérieure, maintenus par un bouton-poussoir. Deux verrous en acier verrouillables protègent le contenu de la mallette contre le vol. Avec double cadre périphérique en aluminium. Matériau ABS robuste, noir. Couvercle et planches à outils en feuilles de PP à double paroi anti-salissures. Dimensions extérieures (L x H x P) : 480 x 380 x 200 mm , dimensions intérieures (L x H x P) : 460 x 310 x 190 mm. Con-Pearl® est une marque déposée de friedola TECH GmbH. - Dimension largeur extérieure (intérieure) mm : 480mm 460mm- Dimension hauteur extérieure (intérieure) mm : 380mm 310mm- Dimension profondeur extérieure (intérieure) mm : 200mm 190mmContenu : 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Control Cabinet Key pour toutes les armoires et systèmes darrêt standard (92 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Pince Clé à molette et clé à molette en un seul outil (250 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® High-Tech Water Pump Pliers (250 mm), 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Pince à molette et Water Pump Pliers (400 mm), 1 x 74 06 180 Knipex High Leverage Diagonal Cutter (180 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Pince coupante latérale à bec de cigogne (200 mm), 1 x 004018 Wera 8100 SA 8 Zyklop set de cliquets métalliques 28 pièces (1/4), 1 x 003760 Wera Joker clé à fourche (10 x 13 mm), 1 x 005655 Wera Détecteur de tension, unipolaire 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 0022086 Wera Jeu de clés hexagonales (1,5 - 10 mm), 1 x 006110 Wera Tournevis pour vis à fente 160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 6120 Tournevis Wera pour vis à fente 160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 006154 Tournevis Wera pour vis cruciformes Phillips® 162i PH (PH2 x 100 mm), 1 x 006152 Tournevis Wera pour vis cruciformes Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 6172 Tournevis Wera pour vis Torx® 167 i (TX15 x 80 mm), 1 x 6174 Tournevis Wera pour vis Torx® 167 i (TX20 x 80 mm), 1 x 6176 Tournevis Wera pour vis Torx® 167 i (TX25 x 100 mm), 1 x 18266 Wera Vis à tête fendue 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm), 1 x 18268 Wera Vis à tête fendue 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm), 1 x 101-0300 Marteau de serrurier Picard (300 g), 1 x 340 250 1 ciseaux de maçon Rennsteig (250 mm), 1 x 2281 niveau à bulle Stabila type 70 (30 cm), 1 x 90958 clé Heyco Express (M 10), 1 x 16640003 couteau Heyco Safety cutter (18 mm),

Article numbers

Article number 6U219706
EAN 4003773080671
UBB 500641796122
UNSPSC 24113106
Manufacturer article nr  00 21 21 HK S
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.