text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder longueur 160 mm polie gaines multi-composants avec ressort d'ouv


Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et à brins fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil massif ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8

Numéro d'article K1011.200.160
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage AWG 7 - 7 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage AWG 7 - 7 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 140
Code Douanier 8203200000
Type Polished Insulation Stripper

La description

Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et à brins fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil massif ou toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8

Numéros d'articles

Numéro d'article K1011.200.160
EAN 4003773023180
UBB 419187010246
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 11 02 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.