text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince Michanics 203 x 54 x 20


Pince de mécanicien haute résistance à la flexion des pointes de la pince. Les surfaces de préhension sont hachurées. Pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire

Numéro d'article 9N977498
Longueur (mm) 203
Matériau Acier
Forgé Oui
Marque Knipex
Type Mechanics Pliers
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 203
Matériau Acier
Forgé Oui
Marque Knipex
Type Mechanics Pliers

La description

Pince de mécanicien haute résistance à la flexion des pointes de la pince. Les surfaces de préhension sont hachurées. Pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N977498
EAN 4003773083771
UBB 500700729832
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 38 35 200 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.