text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince coupante latérale Snipe (Pince bec de cigogne) plastifiée chromée 200 mm


Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et résistantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté de

Numéro d'article K1026.310.200
Isolé Oui
Forme Droit
Avec coupe-fil Oui
Longueur 200
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Avec coupe-fil Oui
Longueur 200
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et résistantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 61 HRC. Mâchoires droites. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1026.310.200
EAN 4003773040590
UBB 419100389875
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 26 13 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.