text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour colliers de serrage long. totale 180 mm capacité max. 50 mm réglages


Pince à ressort pour colliers de serrage Inserts de préhension universels et rotatifs pour une préhension fiable des colliers dans toutes les positions. Les inserts des mâchoires peuvent également être tournés sous charge. Très bon effet de levier qui permet douvrir facilement les colliers sans grand effort. La tête étroite, la faible largeur de la tête

Numéro d'article 8Y079975
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Revêtement de la poignée Plastifié
Pour diamètre de flexible (mm) 50 - 50
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Revêtement de la poignée Plastifié
Pour diamètre de flexible (mm) 50 - 50
Marque Knipex
Type Hose Clamp Pliers

La description

Pince à ressort pour colliers de serrage Inserts de préhension universels et rotatifs pour une préhension fiable des colliers dans toutes les positions. Les inserts des mâchoires peuvent également être tournés sous charge. Très bon effet de levier qui permet douvrir facilement les colliers sans grand effort. La tête étroite, la faible largeur de la tête et les inserts de préhension rotatifs en font un outil idéal, en particulier dans les espaces restreints. Fonction supplémentaire : détacher les tuyaux en douceur à laide de la mâchoire dentelée. Peut être utilisé pour les colliers de serrage standard, peu encombrants et à fil, ainsi que pour les colliers à ressort dune taille nominale allant jusquà 50 mm. permet une plage de serrage de plus de 30 mm. - Capacité : Ø max. 50 mm- Positions de réglage : 15

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y079975
EAN 4003773081159
UBB 500667045990
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 85 51 180 A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.