text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Heat Shrinkable Butt Connector Cuivre étamé 22-16AWG


Connecteurs bout à bout thermorétractables Matériau : cuivre, étamé. Isolation : nylon. Température de fonctionnement : -55 °C à +105 °C. Température de rétraction : 180 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble0,75 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100MatériauCuivreSurfaceÉtaméeTempérature max.-55°C - +105°CTempé

Numéro d'article 5B973034
Couleur Red
Sans halogène Non
Plage AWG 20 - 18
Section nominale (mm²) 0.75 - 1
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Sans halogène Non
Plage AWG 20 - 18
Section nominale (mm²) 0.75 - 1
Marque Knipex

La description

Connecteurs bout à bout thermorétractables Matériau : cuivre, étamé. Isolation : nylon. Température de fonctionnement : -55 °C à +105 °C. Température de rétraction : 180 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble0,75 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100MatériauCuivreSurfaceÉtaméeTempérature max.-55°C - +105°CTempérature de rétraction180°CConsommation électrique max. 600 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B973034
EAN 4003773076315
UBB 500641808349
UNSPSC 39121723
N° Article du fabricant 97 99 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.