Pince coupante pour lélectronique ESD Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Articulation robuste, sans jeu. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à une fine pellicule dhuile offre une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. Les arêtes de coupe sont en outre trempées au laser, avec une dureté denviron 56 HRC. Poignées avec manches bicolores à plusieurs composants noir/gris. Couteau à bout oblique, mini-lame avec petit biseau, α = 55°. - Capacité de coupe du fil souple (diamètre) : Ø 0.6mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- Longueur de la mâchoire (B) : 20mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7mm- Longueur du tranchant mm (C) : 7mm- ESD : oui