text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Douilles rondes isolées 100 pièces chacune


Douilles rondes Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Vis4mmCâble0.5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsolationNylonMatièreLaitonSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre du contactØ 4mm

Numéro d'article 7C375093
Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Isolé totalement
Couleur de l'isolation Red
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Isolé totalement
Couleur de l'isolation Red
Matériau Laiton
Plage AWG 22 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Avec prise de tension Non
Marque Knipex
Type Socket Connector

La description

Douilles rondes Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Vis4mmCâble0.5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsolationNylonMatièreLaitonSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre du contactØ 4mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C375093
EAN 4003773076056
UBB 500641810303
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.