text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Douille pour borne à lame 22-16AWG Nylon Rouge 4.8mm


Prises terminales à lame Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble0,5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsolationNylonMatièreLaitonSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab. largeur4.8mm

Numéro d'article 7X087273
Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Red
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Red
Dimensions de prise Plat 4,8x0,8 mm
Matériau Laiton
Plage AWG 22 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Avec prise de tension Non
Marque Knipex

La description

Prises terminales à lame Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble0,5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsolationNylonMatièreLaitonSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab. largeur4.8mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X087273
EAN 4003773075899
UBB 500641801153
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.