text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Distributeur d'accessoires à broches plates 22-16AWG Nylon Rouge 6.3mm


Distributeurs daccessoires à broches plates Matériau : laiton étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble0,5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsolationNylonMatériauLaitonSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur6.3mm

Numéro d'article 8D749426
Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Red
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Red
Dimensions de prise Plat 6,3x0,8 mm
Matériau Laiton
Plage AWG 22 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Avec prise de tension Non
Marque Knipex

La description

Distributeurs daccessoires à broches plates Matériau : laiton étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble0,5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité100InsolationNylonMatériauLaitonSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur6.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D749426
EAN 4003773075998
UBB 500641802300
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.