text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à épiler universelle à mâchoires croisées 160 mm


Pince universelle à mâchoires croisées Tenir automatiquement : Grâce à son ressort, cette pince est idéale pour souder des composants de petite et de très petite taille, entre autres. Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de haute précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches dassemblage ou de brasage de précision. Pour les travaux de soudure sur les transistors, les diodes à fil, etc. Convient à une grande variété dapplications dans lindustrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre. Lacier inoxydable de haute qualité garantit une extrême robustesse et une très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. - Surface : mate- Largeur des pointes (A) : 1.3mm- Largeur des pointes (B) : 4.5mm- Version de la pointe de la pince : émoussée- Résistance à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique Horlogerie Bijouterie- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : Conducteur

Numéro d'article K1135.929.491
Forme Droit
Nickelé Oui
Longueur (mm) 160
Pince bras à ressort Oui
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Forme Droit
Nickelé Oui
Longueur (mm) 160
Pince bras à ressort Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 30
Code Douanier 8203200000
Type Cross Over Tweezer

La description

Pince universelle à mâchoires croisées Tenir automatiquement : Grâce à son ressort, cette pince est idéale pour souder des composants de petite et de très petite taille, entre autres. Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de haute précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches dassemblage ou de brasage de précision. Pour les travaux de soudure sur les transistors, les diodes à fil, etc. Convient à une grande variété dapplications dans lindustrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre. Lacier inoxydable de haute qualité garantit une extrême robustesse et une très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. - Surface : mate- Largeur des pointes (A) : 1.3mm- Largeur des pointes (B) : 4.5mm- Version de la pointe de la pince : émoussée- Résistance à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique Horlogerie Bijouterie- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : Conducteur

Numéros d'articles

Numéro d'article K1135.929.491
EAN 4003773055006
UBB 500505989409
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 94 91
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.