text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex coupe diagonale 7007-180mm


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 62 HRC. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1070.700.180
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 260
Code Douanier 8203200000
Type Diagonal Cutting Nipper

La description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 62 HRC. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1070.700.180
EAN 4003773018179
UBB 419104290616
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 70 07 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.