text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clés polygonales 980112 12 MM


Clé à douille à manivelle. Outil de base chromé. - Largeur des plats S : 12mm- Longueur l max. 185mm- Epaisseur de la tête a max. 10mm- Profondeur de la manivelle h max. 23mm- Largeur de la tête b max. mm : 18.5mm

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 185
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 185
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 12
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Clé unilatérale Non
Marque Knipex

La description

Clé à douille à manivelle. Outil de base chromé. - Largeur des plats S : 12mm- Longueur l max. 185mm- Epaisseur de la tête a max. 10mm- Profondeur de la manivelle h max. 23mm- Largeur de la tête b max. mm : 18.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1301.120.001
EAN 4003773020226
UBB 240120597622
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 98 01 12

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.