text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips J 61 pour D. de trous de perçage 252-400 mm coudé à 90 degr.


Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes interchangeables en acier trempé. Revêtement noir par poudrage. DIN 5256 D, pointes interchangeables coudées à 90°. - Taille de lalésage : Ø 252 - 400mm- Pointes (diamètre) : Ø 4.5mm

Numéro d'article K1044.020.600
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 600
Plage de serrage (mm) 252 - 400
Adapté aux circlips extérieurs Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 600
Plage de serrage (mm) 252 - 400
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1480
Code Douanier
Type Circlip Pliers

La description

Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes interchangeables en acier trempé. Revêtement noir par poudrage. DIN 5256 D, pointes interchangeables coudées à 90°. - Taille de lalésage : Ø 252 - 400mm- Pointes (diamètre) : Ø 4.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 44 20 J61
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.