text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips pour D. d’arbre 1,5-4 mm poli longueur 140 mm KNIPEX


Pince à circlips Pour le montage de bagues de serrage sur des arbres de Ø 1,5 - 4 mm. Avec ressort douverture. Style solide, forgé. Pour anneaux de Ø 1,5 - 4,0 mm, avec vis darrêt réglable pour éviter un allongement excessif. - Taille de la tige : Ø 1.5 - 4mm- Pointes (diamètre) : Ø 0.9mm

Artikelnummer K1048.110.000
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 1.5 - 4
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 1.5 - 4
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Pince à circlips Pour le montage de bagues de serrage sur des arbres de Ø 1,5 - 4 mm. Avec ressort douverture. Style solide, forgé. Pour anneaux de Ø 1,5 - 4,0 mm, avec vis darrêt réglable pour éviter un allongement excessif. - Taille de la tige : Ø 1.5 - 4mm- Pointes (diamètre) : Ø 0.9mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1048.110.000
EAN 4003773047896
UBB 500500853444
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 11 G0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.