text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Pinces à dénuder isolées
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
Pinces et pincettes
Pinces et outils à dénuder
Pinces à dénuder isolées
1G294644
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Cisaille à câbles L. totale 320 mm max. 60 (600 mm²) mm poli gaines multicomposa
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1G294644
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
60
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
600
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Longueur totale (mm)
320
Finition/actionnement
Une main mécanique
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
60
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
600
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Longueur totale (mm)
320
Finition/actionnement
Une main mécanique
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Finition de la poignée
Autre
Certifié VDE
Oui
Marque
Knipex
Code Douanier
Voir
Type
Cable Shear
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G294644
EAN
4003773075189
UBB
500513343458
UNSPSC
27111510
N° Article du fabricant
95 36 320