text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Alligator® longueur 250 mm envergure 46 mm chromé gaines multi


KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à tra

Article number K1088.500.250
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 325
Type Alligator Water Pump Pliers

Description

KNIPEX Alligator® : bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau conventionnelle de même longueur : 9 positions de réglage pour 30 % de capacité de préhension en plus. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. avec des poignées minces à plusieurs composants sans collier pour une meilleure prise en main et un transport plus facile. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm

Article numbers

Article number K1088.500.250
EAN 4003773035497
UBB 419102150986
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  88 05 250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.