text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince à Sertir 4-Mandrins pour Contact Tourné 0.14-6mm² Chromé Longueur 250mm


Pince à sertir à quatre branches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Jauge à mandrin pour vérifier le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à un

Artículo No. 5W733807
Longueur (mm) 250
Finition/actionnement Mécanique
Moule à compression Compression à quatre mandrins
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Marque Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longueur (mm) 250
Finition/actionnement Mécanique
Moule à compression Compression à quatre mandrins
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Marque Knipex

Descripción

Pince à sertir à quatre branches pour contacts tournés Pour le sertissage de contacts tournés. Sertissage à quatre mandrins pour des connexions serties de haute qualité. Jauge à mandrin pour vérifier le réglage de base. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à une action de levier très efficace pour une utilisation sans fatigue. Grand confort dutilisation grâce à sa forme maniable. réglage fin de la pression en fonction du diamètre du conducteur à laide dune molette de réglage. avec tableau de calcul des réglages. pince dans un étui en plastique avec insert en mousse. - Application : contacts tournés (Harting , Ilme , Phoenix , Amphenol , Walther , HTS , Contact , Weidmüller)- Capacité en millimètres carrés : 0,14 - 6mm²- AWG : 26 - 10- Nombre de profils de sertissage : 1- Diamètre de contact max. : 7,5mm

Números de artículo

Artículo No. 5W733807
EAN 4003773071594
UBB 500513355577
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 97 52 65 A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.