Couteaux diagonaux pour lélectronique ESD Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Manchons hauts et minces pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. Moins deffort physique grâce à un rapport de transmission très élevé. Optimisation de la charge pour une sensation plus directe lors du travail. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à un fin film dhuile protège de la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Les couteaux sont en outre trempés au laser, dune dureté dau moins 62 HRC, avec une tête pointue et un petit biseau. - Capacités de coupe de fils moyennement durs (diamètre) : Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 0.5mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.3 - 1.3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 14mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- ESD : oui