text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-clé longueur 400 mm envergure 85 mm chromé revêtement en plastique KNIPEX


Pince Wrench XL Loutil dinstallation unique existe désormais en 400 mm de long. Pour des largeurs douverture jusquà 85 mm. Idéal pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. Ajustement optimisé à la pièce à travailler grâce à la position conviviale des poignées. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. Transmissi

Numéro d'article K1086.300.400
Longueur (mm) 400
Largeur de mâchoire (mm) 85
Nombre de réglages 25
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1460
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 400
Largeur de mâchoire (mm) 85
Nombre de réglages 25
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1460
Type Pliers Wrench

La description

Pince Wrench XL Loutil dinstallation unique existe désormais en 400 mm de long. Pour des largeurs douverture jusquà 85 mm. Idéal pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. Ajustement optimisé à la pièce à travailler grâce à la position conviviale des poignées. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. Transmission de levier élevée pour une forte puissance de préhension. Réglage rapide par bouton-poussoir directement sur la pièce. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage souple de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage des raccords union de qualité en laiton, en laiton rouge ou en acier inoxydable. La pression de la mâchoire sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 16.0mm- Epaisseur du joint (B3) : 20.0mm- Epaisseur des pointes (B1) : 12.5mm- Positions de réglage : 25- Capacités pour écrous : Ø 338- Capacités pour écrous : 85mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1086.300.400
EAN 4003773077312
UBB 500625385611
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 03 400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.