text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-clé longueur 300 mm envergure 60 mm chromé revêtement en plastique KNIPEX


La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuya

Numéro d'article K1086.300.300
Isolé Oui
Longueur (mm) 300
Largeur de mâchoire (mm) 60
Largeur de clé max. (mm) 60
Nombre de réglages 22
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 300
Largeur de mâchoire (mm) 60
Largeur de clé max. (mm) 60
Nombre de réglages 22
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 780
Type Pliers Wrench

La description

La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. La transmission du levier est élevée pour une forte puissance de préhension. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 9.5mm- Epaisseur du joint (B3) : 15.0mm- Epaisseur des pointes (B1) : 9.5mm- Positions de réglage : 24- Capacités pour écrous : Ø 212- Capacités pour écrous : 68mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1086.300.300
EAN 4003773041429
UBB 240102287085
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 03 300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.