text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-clé longueur 150 mm envergure 27 mm chromé gaines multicomposant KNIPEX


La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - pour travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuy

Numéro d'article K1086.500.150
Isolé Oui
Longueur (mm) 150
Largeur de mâchoire (mm) 27
Largeur de clé max. (mm) 27
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 150
Largeur de mâchoire (mm) 27
Largeur de clé max. (mm) 27
Finition de la poignée Autre
Nombre de réglages 14
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 206
Type Pliers Wrench

La description

La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Mâchoires lisses pour une installation sans dommage des raccords plaqués - pour travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. La transmission de levier élevée assure une forte puissance de préhension. la mini pince-clé pour la mécanique de précision. la clé polyvalente idéale en format de poche. le compagnon indispensable de la trousse doutils durgence. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 7.0mm- Epaisseur de larticulation (B3) : 10.5mm- Epaisseur des pointes (B1) : 4.7mm- Positions de réglage : 14- Capacités pour écrous : Ø 1- Capacités pour écrous : 27mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1086.500.150
EAN 4003773069928
UBB 500570359538
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 05 150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.