text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-clé longueur 180 mm envergure 40 mm chromé gaines multicomposant avec œill


La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuya

Numéro d'article 5Z468135
Longueur (mm) 180
Largeur de mâchoire (mm) 40
Finition de la poignée Autre
Nombre de réglages 15
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 180
Largeur de mâchoire (mm) 40
Finition de la poignée Autre
Nombre de réglages 15
Marque Knipex
Type Pliers Wrench

La description

La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. La pince est équipée dun point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 8.0mm- Epaisseur de larticulation (B3) : 12.0mm- Epaisseur des pointes (B1) : 5.0mm- Positions de réglage : 15- Capacités pour écrous : Ø 112- Capacités pour écrous : 40mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z468135
EAN 4003773080121
UBB 500641769319
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 05 180 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.