text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TWISTCUT CRRGTD PIPECTTR 344X115X31

Objednací číslo 3F844459
Délka (mm) 100
Průměr trubky (mm) 13 - 32
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano

Specifikace

Délka (mm) 100
Průměr trubky (mm) 13 - 32
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) 13 - 32
Vhodné pro vícevrstvé kompozitní trubky Ne
S rychlým nastavením Ne
Počet řezných kotoučů 0
Teleskopický Ne
Značka Knipex
Komoditní kód 82119200
Type Pipe Cutter in Blister Pack

Popis

KNIPEX TwistCut® Pour la coupe fiable et rapide de nombreux tuyaux ondulés en plastique avec la plage de capacité universelle de Ø 13 à 32 mm. Pour les tuyaux ondulés en plastique avec des largeurs darête jusquà 2,7 mm. Pas dendommagement des câbles ou des tuyaux internes. Séparer même les tuyaux ondulés en plastique plus souples et flexibles : Appliquez une faible pression sur le TwistCut® lors de la coupe pour éviter que le tuyau ondulé ne soit déformé. Insertion simple, coupe fiable et facile sans déchets. Coupe précise sans dommage grâce à la disposition unique des couteaux avec guide latéral. Bonne accessibilité grâce à sa conception mince. - Capacités de coupe (diamètre) : Ø 13 - 32mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F844459
EAN 4003773082286
UBB 500700732471
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 90 22 01 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.