text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats, ronds longueur 200 mm poli coudé à 40 degr. gaines multicomp


Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Mâchoires inclinées à 40°. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm

Artikelnummer K1026.220.200
Isolé Oui
Forme Coudé
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Oui
Forme Coudé
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 199.2
Code Douanier 8203200000
Type Stork Beak Pliers

Omschrijving

Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Mâchoires inclinées à 40°. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1026.220.200
EAN 4003773023135
UBB 240100002718
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 26 22 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.