text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à cintrer de bijoutier longueur 130 mm chromé revêtement en plastique KNIP


Pince à becs ronds avec tranchant, mâchoires rondes affûtées avec précision et pointes fines. Pour saisir et manipuler des fils fins, par exemple en bijouterie. Idéale pour les activités de coupe et de pliage, également en électronique. Idéal pour plier des boucles de fil. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.0mm- Epaisseur de la pointe (D1) : 1.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 32.0mm- Largeur de la tête (W3) : 13.5mm

Cikkszám K1019.300.130
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 72
Longueur (mm) 130
Matériau Acier
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 72
Longueur (mm) 130
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier 8203200000
Type Round Nose Pliers

Leírás

Pince à becs ronds avec tranchant, mâchoires rondes affûtées avec précision et pointes fines. Pour saisir et manipuler des fils fins, par exemple en bijouterie. Idéale pour les activités de coupe et de pliage, également en électronique. Idéal pour plier des boucles de fil. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 60 HRC. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.0mm- Epaisseur de la pointe (D1) : 1.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 32.0mm- Largeur de la tête (W3) : 13.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1019.300.130
EAN 4003773014348
UBB 419100010273
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 19 03 130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.