text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats longueur totale 160 mm chromé gaines multicomposant KNIPEX


Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 30.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.0mm- Testé VDE : oui

Numer artykułu K1020.600.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 197.7
Code des marchandises 8203200000
Type VDE Flat Nose Pliers

Opis

Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 30.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.0mm- Testé VDE : oui

Numery artykułów

Numer artykułu K1020.600.160
EAN 4003773033783
UBB 419100384900
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 20 06 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.