text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à saisir pour l'électronique longueur totale 115 mm becs ronds et plats fo


Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir associé à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. . Mors demi-ronds coudés à 45°. - Longueur de la mâchoire (B) : 22,5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6,5mm- Largeur des pointes (E) : 2,0mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.5mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm- Angle des dimensions : 45

Numéro d'article K1035.240.115
Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 74
Longueur (mm) 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 74
Longueur (mm) 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 1.3
Finition de la poignée Autre
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier
Type Electronics Pliers

La description

Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir associé à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. . Mors demi-ronds coudés à 45°. - Longueur de la mâchoire (B) : 22,5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6,5mm- Largeur des pointes (E) : 2,0mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.5mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm- Angle des dimensions : 45

Numéros d'articles

Numéro d'article K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 35 42 115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.