text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à saisir pour l'électronique longueur totale 115 mm becs larges et plats f


Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double

Article number K1035.210.115
Isolé Oui
Poids 72
Longueur (mm) 115
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 4
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Poids 72
Longueur (mm) 115
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 4
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Type Electronics Pliers

Description

Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir associé à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Mâchoires larges et plates. - Longueur de la mâchoire (B) : 22.5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 4.0mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm

Article numbers

Article number K1035.210.115
EAN 4003773035107
UBB 419100396623
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  35 12 115
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.