text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à dégainer longueur totale 135 mm D. de plage de travail 6,0-29,0 mm KNIPE


Outil de dénudage Pour dénuder les gaines de câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone ou PTFE. Levier de maintien autoserrant. Avec écrou moleté pour le réglage de la profondeur de coupe. Passage de la coupe circulaire à la coupe longitudinale en tournant le corps de loutil. Coupe en spirale pour lélimination des pièces intermédiaires. Lame remplaçable. - Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 6.0 - 29.0mm

Article number K1016.030.135
Section longitudinale Oui
Forme ronde Oui
Coupe en spirale Oui
Profondeur d'encoche ajustable Oui
Couteaux interchangeables Oui
Packed per 1

Specifications

Section longitudinale Oui
Forme ronde Oui
Coupe en spirale Oui
Profondeur d'encoche ajustable Oui
Couteaux interchangeables Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 6 - 29
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 100
Code des marchandises 8203200000
Type Stripping Tool

Description

Outil de dénudage Pour dénuder les gaines de câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone ou PTFE. Levier de maintien autoserrant. Avec écrou moleté pour le réglage de la profondeur de coupe. Passage de la coupe circulaire à la coupe longitudinale en tournant le corps de loutil. Coupe en spirale pour lélimination des pièces intermédiaires. Lame remplaçable. - Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 6.0 - 29.0mm

Article numbers

Article number K1016.030.135
EAN 4003773033349
UBB 419187980463
UNSPSC 27111510
Manufacturer article nr  16 30 135 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.