text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Bolt Cutter 9-13mm Gray Atramentized Steel Multi-Component Grip 910mm


Coupe-boulons Capacité de coupe jusquà une dureté de 48 HRC. Les arêtes de coupe robustes sont en outre trempées par induction, dureté de larête de coupe denviron 62 HRC. Butée forgée avec amortisseur confortable. Bonne accessibilité grâce à la construction très plate de la tête et de la zone darticulation. Poignées ergonomiques pour minimiser leffort. Manchons robustes et antidérapants à plusieurs composants bicolores. Réglage précis (12 positions) par boulon excentrique. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tête de coupe boulonnée, remplaçable. - HRC 19 : Ø 13mm- HRC 40 : Ø 10mm- HRC 48 : Ø 9mm- Longueur du tranchant mm : 46mm- Epaisseur de la tête : 42mm

Article number K1071.172.910
Total length (mm) 910
Cutting blade exchangeable Yes
Angled Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 5000
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 910
Cutting blade exchangeable Yes
Angled Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 5000
Commodity code 8203400000
Type Bolt Cutter

Description

Coupe-boulons Capacité de coupe jusquà une dureté de 48 HRC. Les arêtes de coupe robustes sont en outre trempées par induction, dureté de larête de coupe denviron 62 HRC. Butée forgée avec amortisseur confortable. Bonne accessibilité grâce à la construction très plate de la tête et de la zone darticulation. Poignées ergonomiques pour minimiser leffort. Manchons robustes et antidérapants à plusieurs composants bicolores. Réglage précis (12 positions) par boulon excentrique. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tête de coupe boulonnée, remplaçable. - HRC 19 : Ø 13mm- HRC 40 : Ø 10mm- HRC 48 : Ø 9mm- Longueur du tranchant mm : 46mm- Epaisseur de la tête : 42mm

Article numbers

Article number K1071.172.910
EAN 4003773066781
UBB 500504384776
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  71 72 910
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.