Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles à atteindre. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 61 HRC. Mâchoires droites. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 1.6mm- Mors droits : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.0mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 50.0mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm