text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Coupe-câble longueur 200 mm tête chromée VDE gaines multicomposant KNIPEX


Numéro d'article K1161.610.200
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 200
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 200
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur massif Non
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 340
Code Douanier
Type Cable Shear

Numéros d'articles

Numéro d'article K1161.610.200
EAN 4003773026761
UBB 240106093604
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 16 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.