text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 602 A diamant 350X3,2X25,4


Avantages: Bonne vitesse de coupe - Bonne durée de vie - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité-prix - Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Article number 5D263434
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à l'asphalte Oui
Packed per 1

Specifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.2
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 21
Marque Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Description

Avantages: Bonne vitesse de coupe - Bonne durée de vie - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité-prix - Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Article numbers

Article number 5D263434
EAN 4014855216833
UBB 500636769647
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  325092
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.