text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rouleau abrasif 45X30 G40 0


Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Corindon au zircon de haute qualité avec multiliant particulièrement adapté au travail de l‘acier inoxydable - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Numéro d'article 7N920727
Diamètre de l'alésage 45
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 5000
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 45
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 5000
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Particularité de la bride à boucle Autre
Motif de trou Sans
Marque Klingspor
Model CS 451 X
Type Spiral Band

La description

Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Corindon au zircon de haute qualité avec multiliant particulièrement adapté au travail de l‘acier inoxydable - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N920727
EAN 4014855276820
UBB 500695748821
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 334247
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.