text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rouleau, texture abrasive 40X618 0


Avantages: Bande spéciale pour la finition de surfaces avec machines manuelles (à l'exception de ponceuses à bandes limes portative) et machines stationnaires - Idéal pour enlever les décolorations, l'ebavurage léger, une surface égale et une finition mate - Encrassement minimum et longue durée de vie

Numéro d'article 2R880269
Largeur 40
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 618
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 40
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 618
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Klingspor
Model NBS 800
Type Nonwoven Web Belt

La description

Avantages: Bande spéciale pour la finition de surfaces avec machines manuelles (à l'exception de ponceuses à bandes limes portative) et machines stationnaires - Idéal pour enlever les décolorations, l'ebavurage léger, une surface égale et une finition mate - Encrassement minimum et longue durée de vie

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R880269
EAN 4014855089048
UBB 500513294446
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 258712
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.