text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K120 0


Referência S0539.060.120
Largeur 20
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largeur 20
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Números do artigo

Referência S0539.060.120
EAN 4014855016518
UBB 240216443152
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.