text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue abrasive à lamelles K100 0


Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture - Longue durée de vie

Numéro d'article S0586.000.100
Largeur 50
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Vitesse de rotation max. (1/min) 6000
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 184
Model NCS 600
Type Combi Nonwoven Web Spindle Mop

Numéros d'articles

Numéro d'article S0586.000.100
EAN 4014855090297
UBB 500505897412
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 258949
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.